KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 能動部品
KEMETの 集積回路(IC)
KEMET アルミ電解コンデンサ アキシャル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
電圧:25V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:20 x 37mm 、 高さ:37mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リード長さ:40mm 、 構造:アルミ缶 、 直径:20mm 、 等価直列抵抗:28mΩ 、 リップル電流:7.6A 、 リーク電流:360 μA 、 許容差:-10 → +30% 、 許容差(マイナス):-10% 、 誘電体材料ファミリ:アルミ電解 、 PEG 225シリーズ. 高CV 非常に高いリプル電流です。 高耐振性
注文コード
49332448
品番
PEG225HJ4480QE1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥205,073
販売価格(税別)
¥
186,430
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電圧:25V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:20 x 37mm 、 高さ:37mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リード長さ:40mm 、 構造:アルミ缶 、 直径:20mm 、 等価直列抵抗:28mΩ 、 リップル電流:7.6A 、 リーク電流:360 μA 、 許容差:-10 → +30% 、 許容差(マイナス):-10% 、 誘電体材料ファミリ:アルミ電解 、 PEG 225シリーズ. 高CV 非常に高いリプル電流です。 高耐振性
RoHS指令(10物質対応)
対応