KEMET アルミ電解コンデンサ アキシャル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様静電容量:4800μF 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:20 x 37mm 、 高さ:37mm 、 動作温度 Max:+150℃ 、 リード径:1mm 、 シリーズ:PEG225 、 直径:20mm 、 等価直列抵抗:28mΩ 、 リップル電流:7.6A 、 リーク電流:360 μA 、 許容差:-10 → +30% 、 許容差(マイナス):-10% 、 許容差(プラス):+30% 、 PEG 225シリーズ. 高CV 非常に高いリプル電流です。 高耐振性 注文コード49332457 品番PEG225HJ4480QE1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は仕様・内容量24種類から選べます 他の種類を見る
仕様静電容量:4800μF 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:20 x 37mm 、 高さ:37mm 、 動作温度 Max:+150℃ 、 リード径:1mm 、 シリーズ:PEG225 、 直径:20mm 、 等価直列抵抗:28mΩ 、 リップル電流:7.6A 、 リーク電流:360 μA 、 許容差:-10 → +30% 、 許容差(マイナス):-10% 、 許容差(プラス):+30% 、 PEG 225シリーズ. 高CV 非常に高いリプル電流です。 高耐振性 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする