KEMET アルミ電解コンデンサ スナップイン端子

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様静電容量:150μF 、 寸法:25 x 45mm 、 高さ:45mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 シリーズ:PEH536 、 直径:25mm 、 等価直列抵抗:490mΩ 、 リップル電流:940mA 、 リーク電流:0.03 mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 端子タイプ:スナップイン 、 IEC384-4長寿命基準40/105/56. PEH536シリーズ. 高リップル電流出力用の長寿命スナップイン電解コンデンサ SMPS、電気駆動、溶接、UPS、その他パワーエレクトロニクス用途に最適 低等価直列抵抗(ESR) 6000時間(105 ℃)、4年(+40 ℃) 注文コード49332493 品番PEH536YBF3150M3
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,133
販売価格(税別)
1,030
この商品は仕様・内容量31種類から選べます 他の種類を見る
仕様静電容量:150μF 、 寸法:25 x 45mm 、 高さ:45mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 シリーズ:PEH536 、 直径:25mm 、 等価直列抵抗:490mΩ 、 リップル電流:940mA 、 リーク電流:0.03 mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 端子タイプ:スナップイン 、 IEC384-4長寿命基準40/105/56. PEH536シリーズ. 高リップル電流出力用の長寿命スナップイン電解コンデンサ SMPS、電気駆動、溶接、UPS、その他パワーエレクトロニクス用途に最適 低等価直列抵抗(ESR) 6000時間(105 ℃)、4年(+40 ℃) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする