内容量1袋(100個)仕様電圧:100V dc 、 寸法:30 x 50mm 、 高さ:50mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 シリーズ:PEH536 、 直径:30mm 、 等価直列抵抗:81mΩ 、 リップル電流:2.8A 、 リーク電流:0.03 mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 誘電体材料ファミリ:アルミ電解 、 IEC384-4長寿命基準40/105/56. PEH536シリーズ. 高リップル電流出力用の長寿命スナップイン電解コンデンサ SMPS、電気駆動、溶接、UPS、その他パワーエレクトロニクス用途に最適 低等価直列抵抗(ESR) 6000時間(105 ℃)、4年(+40 ℃)注文コード49332509品番PEH536PCG4220M3