PEH536PCG4220M3 KEMET アルミ電解コンデンサ スナップイン端子 KEMET 49332518

KEMET アルミ電解コンデンサ スナップイン端子

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様電圧:100V dc 、 寸法:30 x 50mm 、 高さ:50mm 、 パッケージ/ケース:Can - スナップイン、ラジアル 、 構造:アルミ缶 、 直径:30mm 、 等価直列抵抗:81mΩ 、 リップル電流:2.8A 、 リーク電流:0.03 mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):+20% 、 IEC384-4長寿命基準40/105/56. PEH536シリーズ. 高リップル電流出力用の長寿命スナップイン電解コンデンサ SMPS、電気駆動、溶接、UPS、その他パワーエレクトロニクス用途に最適 低等価直列抵抗(ESR) 6000時間(105 ℃)、4年(+40 ℃)注文コード49332518品番PEH536PCG4220M3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様電圧:100V dc 、 寸法:30 x 50mm 、 高さ:50mm 、 パッケージ/ケース:Can - スナップイン、ラジアル 、 構造:アルミ缶 、 直径:30mm 、 等価直列抵抗:81mΩ 、 リップル電流:2.8A 、 リーク電流:0.03 mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):+20% 、 IEC384-4長寿命基準40/105/56. PEH536シリーズ. 高リップル電流出力用の長寿命スナップイン電解コンデンサ SMPS、電気駆動、溶接、UPS、その他パワーエレクトロニクス用途に最適 低等価直列抵抗(ESR) 6000時間(105 ℃)、4年(+40 ℃)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする