内容量1袋(100個)
仕様静電容量:4700μF 、 寸法:22 x 40mm 、 長さ:40mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 構造:アルミ缶 、 直径:22mm 、 等価直列抵抗:45mΩ 、 リップル電流:2.8A 、 リーク電流:0.03 mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 端子タイプ:スナップイン 、 IEC384-4長寿命基準40/105/56. PEH536シリーズ. 高リップル電流出力用の長寿命スナップイン電解コンデンサ SMPS、電気駆動、溶接、UPS、その他パワーエレクトロニクス用途に最適 低等価直列抵抗(ESR) 6000時間(105 ℃)、4年(+40 ℃)
注文コード49332615
品番PEH536JAE4470M3