内容量1袋(100個)仕様電圧:250V dc 、 寸法:30 x 50mm 、 長さ:50mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 シリーズ:PEH536 、 直径:30mm 、 等価直列抵抗:150mΩ 、 リップル電流:1.8A 、 リーク電流:0.03 mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 IEC384-4長寿命基準40/105/56. PEH536シリーズ. 高リップル電流出力用の長寿命スナップイン電解コンデンサ SMPS、電気駆動、溶接、UPS、その他パワーエレクトロニクス用途に最適 低等価直列抵抗(ESR) 6000時間(105 ℃)、4年(+40 ℃)注文コード49332737品番PEH536SCG3680M3