内容量1個
仕様静電容量:10000μF 、 取り付けタイプ:スタッドマウント 、 寸法:40 x 105mm 、 長さ:105mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 シリーズ:ALT23 、 直径:40mm 、 リップル電流:7.99 A @ 100Hz 、 リーク電流:6 mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 スタッド固定ナットは付属していません。 ケースはマイナスの端子電位になります。. ALT23Aシリーズ - スタッド取り付け. 長寿命スタッド取り付けはんだタグアルミ電解コンデンサ 長期にわたる安定性と信頼性を必要とする産業用途に最適
注文コード49332807
品番ALT23A103DF100