内容量1袋(36個)仕様電圧:385V dc 、 取り付けタイプ:埋込型 、 寸法:40 x 105mm 、 高さ:105mm 、 動作温度 Max:+85℃ 、 寿命:26000 h @ +85 ℃/385V dc/Ir 、 直径:40mm 、 リップル電流:4.49 A @ 100Hz 、 リーク電流:2.31 mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 クランプ固定は付属していません。 ケースはマイナスの端子電位になります。. ALT22Aシリーズ - クランプ取り付け. 長寿命を特長とするハイグレードコンデンサ 単位体積あたりで高いCV値 低ESR、低インピーダンス、高リプル電流 産業用途のスイッチモード電源とエネルギー蓄積回路に最適注文コード49332834品番ALT22A102DF385