内容量1袋(180個)仕様電圧:385V dc 、 取り付けタイプ:スタッドマウント 、 寸法:25 x 45mm 、 高さ:45mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 寿命:12000 h @ +85 ℃/385V dc/Ir 、 直径:25mm 、 リップル電流:670 mA @ 100Hz 、 リーク電流:0.231 mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 スタッド固定ナットは付属していません。 ケースはマイナスの端子電位になります。. ALT23Aシリーズ - スタッド取り付け. 長寿命スタッド取り付けはんだタグアルミ電解コンデンサ 長期にわたる安定性と信頼性を必要とする産業用途に最適注文コード49332904品番ALT23A101AB385