ALT23A101BB450 KEMET アルミ電解コンデンサ タブ端子 KEMET 49332929

KEMET アルミ電解コンデンサ タブ端子

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様静電容量:100μF 、 取り付けタイプ:スタッドマウント 、 寸法:30 x 45mm 、 長さ:45mm 、 パッケージ/ケース:Can - はんだタグ、ラジアル 、 寿命:15000 h @ +85 ℃/450V dc/Ir 、 直径:30mm 、 リップル電流:610 mA @ 100Hz 、 リーク電流:0.27 mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 誘電体材料ファミリ:アルミ電解 、 スタッド固定ナットは付属していません。 ケースはマイナスの端子電位になります。. ALT23Aシリーズ - スタッド取り付け. 長寿命スタッド取り付けはんだタグアルミ電解コンデンサ 長期にわたる安定性と信頼性を必要とする産業用途に最適 注文コード49332929 品番ALT23A101BB450
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量30種類から選べます 他の種類を見る
仕様静電容量:100μF 、 取り付けタイプ:スタッドマウント 、 寸法:30 x 45mm 、 長さ:45mm 、 パッケージ/ケース:Can - はんだタグ、ラジアル 、 寿命:15000 h @ +85 ℃/450V dc/Ir 、 直径:30mm 、 リップル電流:610 mA @ 100Hz 、 リーク電流:0.27 mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 誘電体材料ファミリ:アルミ電解 、 スタッド固定ナットは付属していません。 ケースはマイナスの端子電位になります。. ALT23Aシリーズ - スタッド取り付け. 長寿命スタッド取り付けはんだタグアルミ電解コンデンサ 長期にわたる安定性と信頼性を必要とする産業用途に最適

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする