内容量1個仕様電圧:63V dc 、 取り付けタイプ:スタッドマウント 、 寸法:40 x 75mm 、 長さ:75mm 、 パッケージ/ケース:DE 、 寿命:26000 h @ +85 ℃/63V dc/Ir 、 直径:40mm 、 リップル電流:7.19 A @ 100Hz 、 リーク電流:5.67 A 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):+20% 、 スタッド固定ナットは付属していません。 ケースはマイナスの端子電位になります。. ALT23Aシリーズ - スタッド取り付け. 長寿命スタッド取り付けはんだタグアルミ電解コンデンサ 長期にわたる安定性と信頼性を必要とする産業用途に最適注文コード49332947品番ALT23A153DE063