内容量1個
仕様電圧:40V dc 、 取り付けタイプ:スタッドマウント 、 寸法:40 x 55mm 、 長さ:55mm 、 パッケージ/ケース:Can - はんだタグ、ラジアル 、 寿命:26000 h @ +85 ℃/40V dc/Ir 、 直径:40mm 、 リップル電流:5.6 A @ 100Hz 、 リーク電流:5.28 mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):+20% 、 スタッド固定ナットは付属していません。 ケースはマイナスの端子電位になります。. ALT23Aシリーズ - スタッド取り付け. 長寿命スタッド取り付けはんだタグアルミ電解コンデンサ 長期にわたる安定性と信頼性を必要とする産業用途に最適
注文コード49332965
品番ALT23A223DD040