内容量1袋(36個)
仕様静電容量:2200μF 、 取り付けタイプ:埋込型 、 寸法:40 x 105mm 、 長さ:105mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 構造:アルミ缶 、 直径:40mm 、 リップル電流:7.95 A @ 100Hz 、 リーク電流:2.64 mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 クランプ固定は付属していません。 ケースはマイナスの端子電位になります。. ALT22Aシリーズ - クランプ取り付け. 長寿命を特長とするハイグレードコンデンサ 単位体積あたりで高いCV値 低ESR、低インピーダンス、高リプル電流 産業用途のスイッチモード電源とエネルギー蓄積回路に最適
注文コード49332974
品番ALT22A222DF200