内容量1袋(50個)
仕様電圧:450V dc 、 取り付けタイプ:スタッドマウント 、 寸法:35 x 55mm 、 高さ:55mm 、 動作温度 Max:+85℃ 、 寿命:18000 h @ +85 ℃/450V dc/Ir 、 直径:35mm 、 リップル電流:1.31 A @ 100Hz 、 リーク電流:0.594 mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 スタッド固定ナットは付属していません。 ケースはマイナスの端子電位になります。. ALT23Aシリーズ - スタッド取り付け. 長寿命スタッド取り付けはんだタグアルミ電解コンデンサ 長期にわたる安定性と信頼性を必要とする産業用途に最適
注文コード49332999
品番ALT23A221CD450