内容量1袋(36個)
仕様電圧:16V dc 、 取り付けタイプ:スタッドマウント 、 寸法:40 x 55mm 、 長さ:55mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 寿命:26000 h @ +85 ℃/16V dc/Ir 、 直径:40mm 、 リップル電流:3.18 A @ 100Hz 、 リーク電流:4.512 mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 スタッド固定ナットは付属していません。 ケースはマイナスの端子電位になります。. ALT23Aシリーズ - スタッド取り付け. 長寿命スタッド取り付けはんだタグアルミ電解コンデンサ 長期にわたる安定性と信頼性を必要とする産業用途に最適
注文コード49333017
品番ALT23A473DD016