画像準備中

KEMET アルミ電解コンデンサ タブ端子

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様静電容量:47000μF 、 取り付けタイプ:埋込型 、 寸法:40 x 55mm 、 高さ:55mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 寿命:26000 h @ +85 ℃/16V dc/Ir 、 直径:40mm 、 リップル電流:6.29 A @ 100Hz 、 リーク電流:4.512 mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 クランプ固定は付属していません。 ケースはマイナスの端子電位になります。. ALT22Aシリーズ - クランプ取り付け. 長寿命を特長とするハイグレードコンデンサ 単位体積あたりで高いCV値 低ESR、低インピーダンス、高リプル電流 産業用途のスイッチモード電源とエネルギー蓄積回路に最適 注文コード49333035 品番ALT22A473DD016
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量30種類から選べます 他の種類を見る
仕様静電容量:47000μF 、 取り付けタイプ:埋込型 、 寸法:40 x 55mm 、 高さ:55mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 寿命:26000 h @ +85 ℃/16V dc/Ir 、 直径:40mm 、 リップル電流:6.29 A @ 100Hz 、 リーク電流:4.512 mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 クランプ固定は付属していません。 ケースはマイナスの端子電位になります。. ALT22Aシリーズ - クランプ取り付け. 長寿命を特長とするハイグレードコンデンサ 単位体積あたりで高いCV値 低ESR、低インピーダンス、高リプル電流 産業用途のスイッチモード電源とエネルギー蓄積回路に最適

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする