内容量1個仕様電圧:100V dc 、 取り付けタイプ:埋込型 、 寸法:40 x 55mm 、 高さ:55mm 、 パッケージ/ケース:Can - はんだタグ、ラジアル 、 寿命:26000 h @ +85 ℃/100V dc/Ir 、 直径:40mm 、 リップル電流:4.24 A @ 100Hz 、 リーク電流:2.82 mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):+20% 、 クランプ固定は付属していません。 ケースはマイナスの端子電位になります。. ALT22Aシリーズ - クランプ取り付け. 長寿命を特長とするハイグレードコンデンサ 単位体積あたりで高いCV値 低ESR、低インピーダンス、高リプル電流 産業用途のスイッチモード電源とエネルギー蓄積回路に最適注文コード49333053品番ALT22A472DD100