内容量1袋(36個)仕様静電容量:470μF 、 取り付けタイプ:スタッドマウント 、 寸法:40 x 55mm 、 高さ:55mm 、 動作温度 Max:+85℃ 、 寿命:26000 h @ +85 ℃/385V dc/Ir 、 直径:40mm 、 リップル電流:2.37 A @ 100Hz 、 リーク電流:1.0857 mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 誘電体材料ファミリ:アルミ電解 、 スタッド固定ナットは付属していません。 ケースはマイナスの端子電位になります。. ALT23Aシリーズ - スタッド取り付け. 長寿命スタッド取り付けはんだタグアルミ電解コンデンサ 長期にわたる安定性と信頼性を必要とする産業用途に最適注文コード49333105品番ALT23A471DD385