内容量1個仕様電圧:385V dc 、 取り付けタイプ:スタッドマウント 、 寸法:40 x 55mm 、 高さ:55mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 構造:アルミ缶 、 直径:40mm 、 リップル電流:2.37 A @ 100Hz 、 リーク電流:1.0857 mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):+20% 、 スタッド固定ナットは付属していません。 ケースはマイナスの端子電位になります。. ALT23Aシリーズ - スタッド取り付け. 長寿命スタッド取り付けはんだタグアルミ電解コンデンサ 長期にわたる安定性と信頼性を必要とする産業用途に最適注文コード49333114品番ALT23A471DD385