内容量1袋(36個)
仕様電圧:450V dc 、 取り付けタイプ:スタッドマウント 、 寸法:40 x 75mm 、 高さ:75mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 寿命:26000 h @ +85 ℃/450V dc/Ir 、 直径:40mm 、 リップル電流:2.29 A @ 100Hz 、 リーク電流:1.269 mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 スタッド固定ナットは付属していません。 ケースはマイナスの端子電位になります。. ALT23Aシリーズ - スタッド取り付け. 長寿命スタッド取り付けはんだタグアルミ電解コンデンサ 長期にわたる安定性と信頼性を必要とする産業用途に最適
注文コード49333123
品番ALT23A471DE450