100MS26ACMK1STD KEMET アルミ電解コンデンサ タブ端子 モータ用 MSシリーズ KEMET シャーシーマウント 49333175

KEMET アルミ電解コンデンサ タブ端子 モータ用 MSシリーズ

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(72個) 静電容量(μF)100 注文コード49333175 品番100MS26ACMK1STD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は静電容量・内容量など38種類から選べます 他の種類を見る
静電容量(μF)100 電圧(V)260 ac 直径(Φmm)39 高さ(mm)116 許容差±10% 動作温度(℃)-20〜+60 取付方式シャーシーマウント 寿命500h@+60℃ 端子クイックコネクトタイプ テクノロジー電解

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-12
用途:
エアーコンプレッサーの修理
その他業種

自宅で使用中のエアーコンプレッサー修理で購入しました。
120μF 220vが見つからず、近い物をやっと見つけました。
元々付いていた物より小さいので心配でしたが、問題なく動作しました。
20年前のコンプレッサーがまだ使用可能になり、助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
49333358
2024-05-02
用途:
代替え交換部品
株式会社中島製作所 様

古い設備部品が故障し、代替品として利用。機能も問題なく助かりました。

対象商品:
49333376
2023-12-20
用途:
モーターの起動
西尾精密株式会社 様

特に、支障なく使うことが出来ました。古いモーターでしたので配線が不確かで、難儀しました。参考になる配線図があると、助かります。(2本のコンデンサーが使用されていました)

対象商品:
49333333
2021-12-25
用途:
エアコンプレッサーの修理に使用
神戸パナソニックサービス 様 (サービス業)

かんぺきに治りお客様にも大変喜んでいただき助かりました。

対象商品:
49333419
2021-12-11
用途:
コンプレッサー
三協メガネ有限会社 様

1/2HPのエアーコンプレッサーの補修に使用しましたが、発熱が多く10分程度でオイルを吹いて発煙しました。先の方のレビューにもありましたが、このような使用には向いていないようです。

3人が参考にしています
対象商品:
49333473
2021-05-15
用途:
洗浄機の補修

洗浄機の補修の使ってみたが、1時間程度で、液漏れを起こした。
もう一度、購入し、再度、トライしてみたい。

3人が参考にしています
対象商品:
49333236
2022-02-15
用途:
機械のメンテナンス
飲食業

2回連続で注文後のキャンセル。あてにできませんでした。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。

対象商品:
49333419
2021-12-15
用途:
コンプレッサーの始動
三協メガネ有限会社 様

1/2 HPのエアコンプレッサーに使用したところ、発熱し10分程度でオイル漏れしました。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする