曜日別特売
400MS12ACMA1STD KEMET アルミ電解コンデンサ タブ端子 モータ用 MSシリーズ KEMET 49333349

KEMET アルミ電解コンデンサ タブ端子 モータ用 MSシリーズ

(9件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(72個)
電圧(V)120 ac
許容差0~+25%
静電容量(μF)400
内容量1箱(72個)注文コード49333349品番400MS12ACMA1STD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
静電容量(μF)400電圧(V)120 ac直径(Φmm)39高さ(mm)116許容差0~+25%動作温度(℃)-20~+60取付方式シャーシーマウント寿命500h@+60℃端子クイックコネクトタイプRoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー電解
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-12
用途: エアーコンプレッサーの修理
その他業種

自宅で使用中のエアーコンプレッサー修理で購入しました。
120μF 220vが見つからず、近い物をやっと見つけました。
元々付いていた物より小さいので心配でしたが、問題なく動作しました。
20年前のコンプレッサーがまだ使用可能になり、助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 49333358
2024-05-02
用途: 代替え交換部品
株式会社中島製作所

古い設備部品が故障し、代替品として利用。機能も問題なく助かりました。

対象商品 : 49333376
2023-12-20
用途: モーターの起動
西尾精密株式会社

特に、支障なく使うことが出来ました。古いモーターでしたので配線が不確かで、難儀しました。参考になる配線図があると、助かります。(2本のコンデンサーが使用されていました)

対象商品 : 49333333
2021-12-25
用途: エアコンプレッサーの修理に使用
神戸パナソニックサービスサービス業

かんぺきに治りお客様にも大変喜んでいただき助かりました。

対象商品 : 49333419
2021-12-11
用途: コンプレッサー
三協メガネ有限会社

1/2HPのエアーコンプレッサーの補修に使用しましたが、発熱が多く10分程度でオイルを吹いて発煙しました。先の方のレビューにもありましたが、このような使用には向いていないようです。

3が参考にしています
対象商品 : 49333473
2021-05-15
用途: 洗浄機の補修

洗浄機の補修の使ってみたが、1時間程度で、液漏れを起こした。
もう一度、購入し、再度、トライしてみたい。

3が参考にしています
対象商品 : 49333236
2022-02-15
用途: 機械のメンテナンス
飲食業

2回連続で注文後のキャンセル。あてにできませんでした。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。

対象商品 : 49333419
2021-12-15
用途: コンプレッサーの始動
三協メガネ有限会社

1/2 HPのエアコンプレッサーに使用したところ、発熱し10分程度でオイル漏れしました。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする