KEMET アルミ電解コンデンサ ネジ端子

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様静電容量:0.1F 、 取り付けタイプ:シャーシーマウント 、 寸法:76.6 x 149.2mm 、 高さ:149.2mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 寿命:19000 h @ +85 ℃/63V dc/Ir 、 直径:76.6mm 、 等価直列抵抗:5mΩ 、 リップル電流:34.3A 、 リーク電流:22.9 mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):+20% 、 IEC384-4長寿命等級40 / 85 / 56、DIN AEC-Q200認定. ねじとワッシャは付属していません。. PEH200シリーズ. KEMETのアルミ電解コンバータのPEH200シリーズは、コンパクトなサイズでESR及びESLが低く、長寿命を実現します。この電解コンデンサは極性付き溶接設計を採用し、拡張陰極構造、ヘビーデューティねじ止め端子、プラスチック絶縁、安全ベントを装備しています。このシーリングシステムは、電解質のガス拡散速度が低く、電解質が漏れることなく動作します。. 特長. 産業用等級 長寿命高性能電解コンデンサ 高いCV値、低い等価直列抵抗(ESR)、低い等価直列インダクタンス(ESL). 用途. 地上電源車、 無停電電源. 溶接機器及びドライブ 注文コード49333717 品番PEH200MV6100MU2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様・内容量など143種類から選べます 他の種類を見る
仕様静電容量:0.1F 、 取り付けタイプ:シャーシーマウント 、 寸法:76.6 x 149.2mm 、 高さ:149.2mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 寿命:19000 h @ +85 ℃/63V dc/Ir 、 直径:76.6mm 、 等価直列抵抗:5mΩ 、 リップル電流:34.3A 、 リーク電流:22.9 mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):+20% 、 IEC384-4長寿命等級40 / 85 / 56、DIN AEC-Q200認定. ねじとワッシャは付属していません。. PEH200シリーズ. KEMETのアルミ電解コンバータのPEH200シリーズは、コンパクトなサイズでESR及びESLが低く、長寿命を実現します。この電解コンデンサは極性付き溶接設計を採用し、拡張陰極構造、ヘビーデューティねじ止め端子、プラスチック絶縁、安全ベントを装備しています。このシーリングシステムは、電解質のガス拡散速度が低く、電解質が漏れることなく動作します。. 特長. 産業用等級 長寿命高性能電解コンデンサ 高いCV値、低い等価直列抵抗(ESR)、低い等価直列インダクタンス(ESL). 用途. 地上電源車、 無停電電源. 溶接機器及びドライブ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49334873
2023-03-09
用途:
古い機械のメンテナンス交換など

取付金具、取付ナット、端子ネジが付属していませんので
購入の方は気を付けてください。
付属品にしてほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする