画像準備中

KEMET アルミ電解コンデンサ ネジ端子

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(12個) 仕様電圧:250V dc 、 取り付けタイプ:スタッドマウント 、 寸法:76.6 x 149.2mm 、 長さ:149.2mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 シリーズ:PEH200 、 直径:76.6mm 、 等価直列抵抗:14mΩ 、 リップル電流:18A 、 リーク電流:11.5 mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 IEC384-4長寿命等級40 / 85 / 56、DIN41240 AEC-Q200認定. M5端子ねじは付属していません。 ナイロン製取り付けナットについては、RS品番< 280-492') 280-492/及び< 280-515') 280-515/を参照してください。 キャップと電圧バランス/放電抵抗器は別売です。. PEH200シリーズ. ねじスタッド取り付けの産業用等級長寿命高性能電解コンデンサ. 継続的電源供給、グランドパワーユニット、溶接機器、モータ駆動装置に最適 小型 低ESR (等価直列抵抗)及び低ESL (等価直列インダクタンス)を持つ高CV値製品 注文コード49333814 品番PEH200SV5100MB2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800
この商品は仕様・内容量など143種類から選べます 他の種類を見る
仕様電圧:250V dc 、 取り付けタイプ:スタッドマウント 、 寸法:76.6 x 149.2mm 、 長さ:149.2mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 シリーズ:PEH200 、 直径:76.6mm 、 等価直列抵抗:14mΩ 、 リップル電流:18A 、 リーク電流:11.5 mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 IEC384-4長寿命等級40 / 85 / 56、DIN41240 AEC-Q200認定. M5端子ねじは付属していません。 ナイロン製取り付けナットについては、RS品番< 280-492') 280-492/及び< 280-515') 280-515/を参照してください。 キャップと電圧バランス/放電抵抗器は別売です。. PEH200シリーズ. ねじスタッド取り付けの産業用等級長寿命高性能電解コンデンサ. 継続的電源供給、グランドパワーユニット、溶接機器、モータ駆動装置に最適 小型 低ESR (等価直列抵抗)及び低ESL (等価直列インダクタンス)を持つ高CV値製品 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49334873
2023-03-09
用途:
古い機械のメンテナンス交換など

取付金具、取付ナット、端子ネジが付属していませんので
購入の方は気を付けてください。
付属品にしてほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする