内容量1個
仕様電圧:450V dc●取り付けタイプ:シャーシーマウント●寸法:36 x 82mm●長さ:82mm●パッケージ/ケース:Can - ねじ止め端子、ラジアル●リード長さ:7.14mm●シリーズ:ALS40●直径:36mm●等価直列抵抗:487mΩ●リップル電流:2.5A●リーク電流:0.594 mA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●許容差(プラス):+20%●AEC-Q200認定. ねじとワッシャは付属していません。. ALS40/41シリーズ. Kemet ALS40/41シリーズのねじ端子コンデンサは、多様なケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命であることが特長です。 これらのアルミコンデンサは、周波数コンバータ、無停電電源装置(UPS)システム、スイッチモード電源(SMPS)など、高い信頼性と長い想定寿命が要求される産業用途や商業用途に最適です。. 小型 最長9000時間の長寿命 高リプル電流 優れた耐電圧サージ機能
注文コード49334347
品番ALS40A221DE450