画像準備中

KEMET アルミ電解コンデンサ マルチピン端子

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(72個) 仕様電圧:250V dc 、 寸法:40 x 45mm 、 高さ:45mm 、 動作温度 Max:+85℃ 、 リードピッチ:22.5mm 、 リード長さ:6.3mm 、 シリーズ:ALC10 、 直径:40mm 、 等価直列抵抗:126 mΩ @ 100 kHz 、 リップル電流:4.33 A @ 100Hz 、 リーク電流:1.5 mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 端子タイプ:スナップイン 、 ALC10シリーズ. Kemet ALC10シリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、幅広いケースサイズと定格電圧に対応しています。 ALC10シリーズは、高電圧用途(最大550 V dc)及び高リプル電流用途向けに設計されています。 ALC10シリーズはサージ電圧耐性を備え、非常に長期で使用できるため、高い信頼性が求められる用途に最適です。 このアルミ電解コンデンサに適した用途には、周波数コンバータ、スイッチモード電源(SMPS)、無停電電源システム(UPS)などがあります。. マルチピンスナップイン終端 小型 最大18,000時間の長寿命 高リプル電流 高電圧 優れたサージ電圧耐性 注文コード49335038 品番ALC10C102EE250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は仕様・内容量57種類から選べます 他の種類を見る
仕様電圧:250V dc 、 寸法:40 x 45mm 、 高さ:45mm 、 動作温度 Max:+85℃ 、 リードピッチ:22.5mm 、 リード長さ:6.3mm 、 シリーズ:ALC10 、 直径:40mm 、 等価直列抵抗:126 mΩ @ 100 kHz 、 リップル電流:4.33 A @ 100Hz 、 リーク電流:1.5 mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 端子タイプ:スナップイン 、 ALC10シリーズ. Kemet ALC10シリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、幅広いケースサイズと定格電圧に対応しています。 ALC10シリーズは、高電圧用途(最大550 V dc)及び高リプル電流用途向けに設計されています。 ALC10シリーズはサージ電圧耐性を備え、非常に長期で使用できるため、高い信頼性が求められる用途に最適です。 このアルミ電解コンデンサに適した用途には、周波数コンバータ、スイッチモード電源(SMPS)、無停電電源システム(UPS)などがあります。. マルチピンスナップイン終端 小型 最大18,000時間の長寿命 高リプル電流 高電圧 優れたサージ電圧耐性 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする