KEMET アルミ電解コンデンサ マルチピン端子

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電圧:400V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:30 x 45mm 、 高さ:45mm 、 動作温度 Max:+85℃ 、 リード径:1.1mm 、 シリーズ:ALP20 、 直径:30mm 、 リーク電流:0.24 mA 、 許容差:-10 → +30% 、 許容差(マイナス):-10% 、 許容差(プラス):+30% 、 ALP20シリーズ. IEC384-4 (長寿命)準拠の基板実装用アルミ電解コンデンサです。 ケースには通気口があり、絶縁スリーブが付いています。 電解質の存在により、端子2、3、4はマイナスの端子電位になる場合があります。 機械的接続専用です。 これらの端子は絶縁パッド上の基板にはんだ付けすることをお勧めします。 注文コード49335074 品番ALP20A101BB400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は仕様・内容量57種類から選べます 他の種類を見る
仕様電圧:400V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:30 x 45mm 、 高さ:45mm 、 動作温度 Max:+85℃ 、 リード径:1.1mm 、 シリーズ:ALP20 、 直径:30mm 、 リーク電流:0.24 mA 、 許容差:-10 → +30% 、 許容差(マイナス):-10% 、 許容差(プラス):+30% 、 ALP20シリーズ. IEC384-4 (長寿命)準拠の基板実装用アルミ電解コンデンサです。 ケースには通気口があり、絶縁スリーブが付いています。 電解質の存在により、端子2、3、4はマイナスの端子電位になる場合があります。 機械的接続専用です。 これらの端子は絶縁パッド上の基板にはんだ付けすることをお勧めします。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする