内容量1個
仕様静電容量:100μF 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:30 x 45mm 、 長さ:45mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リード径:1.1mm 、 シリーズ:ALP22 、 直径:30mm 、 リップル電流:610mA 、 リーク電流:1.269 mA 、 許容差:-10 → +30% 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):+20% 、 ALP22シリーズ. 長寿命な低ESRアルミ電解コンデンサで、安全ベントと絶縁スリーブを採用 追加用の基板ピンは機械接続専用 これらの端子は絶縁パッド上の基板にはんだ付けすることをお勧めします。
注文コード49335083
品番ALP22A101BB450