内容量1個
仕様電圧:40V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:40 x 75mm 、 高さ:75mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リード径:1.1mm 、 寿命:26000 h @ +85 ℃/40V dc/Ir 、 直径:40mm 、 リーク電流:3.6 mA 、 許容差:-10 → +30% 、 許容差(マイナス):-10% 、 誘電体材料ファミリ:アルミ電解 、 ALP20シリーズ. IEC384-4 (長寿命)準拠の基板実装用アルミ電解コンデンサです。 ケースには通気口があり、絶縁スリーブが付いています。 電解質の存在により、端子2、3、4はマイナスの端子電位になる場合があります。 機械的接続専用です。 これらの端子は絶縁パッド上の基板にはんだ付けすることをお勧めします。
注文コード49335117
品番ALP20A153DE040