内容量1袋(36個)
仕様静電容量:4700μF 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:40 x 55mm 、 長さ:55mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リード径:1.1mm 、 寿命:26000 h @ +85 ℃/100V dc/Ir 、 直径:40mm 、 等価直列抵抗:61 mΩ @ 100 kHz 、 リップル電流:4.24 A @ 100Hz 、 リーク電流:2.82 mA 、 許容差:-10 → +30% 、 許容差(マイナス):-20% 、 誘電体材料ファミリ:アルミ電解 、 ALP22シリーズ. 長寿命な低ESRアルミ電解コンデンサで、安全ベントと絶縁スリーブを採用 追加用の基板ピンは機械接続専用 これらの端子は絶縁パッド上の基板にはんだ付けすることをお勧めします。
注文コード49335284
品番ALP22A472DD100