KEMET アルミ電解コンデンサ マルチピン端子

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電圧:100V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:40 x 55mm 、 長さ:55mm 、 パッケージ/ケース:Can - はんだピン、ラジアル 、 リード径:1.1mm 、 寿命:26000 h @ +85 ℃/100V dc/Ir 、 直径:40mm 、 等価直列抵抗:61 mΩ @ 100 kHz 、 リップル電流:4.24 A @ 100Hz 、 リーク電流:2.82 mA 、 許容差:-10 → +30% 、 許容差(マイナス):-20% 、 誘電体材料ファミリ:アルミ電解 、 ALP22シリーズ. 長寿命な低ESRアルミ電解コンデンサで、安全ベントと絶縁スリーブを採用 追加用の基板ピンは機械接続専用 これらの端子は絶縁パッド上の基板にはんだ付けすることをお勧めします。 注文コード49335293 品番ALP22A472DD100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は仕様・内容量57種類から選べます 他の種類を見る
仕様電圧:100V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:40 x 55mm 、 長さ:55mm 、 パッケージ/ケース:Can - はんだピン、ラジアル 、 リード径:1.1mm 、 寿命:26000 h @ +85 ℃/100V dc/Ir 、 直径:40mm 、 等価直列抵抗:61 mΩ @ 100 kHz 、 リップル電流:4.24 A @ 100Hz 、 リーク電流:2.82 mA 、 許容差:-10 → +30% 、 許容差(マイナス):-20% 、 誘電体材料ファミリ:アルミ電解 、 ALP22シリーズ. 長寿命な低ESRアルミ電解コンデンサで、安全ベントと絶縁スリーブを採用 追加用の基板ピンは機械接続専用 これらの端子は絶縁パッド上の基板にはんだ付けすることをお勧めします。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする