内容量1袋(72個)
仕様静電容量:470μF 、 寸法:40 x 45mm 、 長さ:45mm 、 動作温度 Max:+85℃ 、 リードピッチ:22.5mm 、 リード径:2mm 、 シリーズ:ALC10 、 直径:40mm 、 等価直列抵抗:258 mΩ @ 100 kHz 、 リップル電流:3 A @ 100Hz 、 リーク電流:1.128 mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 端子タイプ:スナップイン 、 ALC10シリーズ. Kemet ALC10シリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、幅広いケースサイズと定格電圧に対応しています。 ALC10シリーズは、高電圧用途(最大550 V dc)及び高リプル電流用途向けに設計されています。 ALC10シリーズはサージ電圧耐性を備え、非常に長期で使用できるため、高い信頼性が求められる用途に最適です。 このアルミ電解コンデンサに適した用途には、周波数コンバータ、スイッチモード電源(SMPS)、無停電電源システム(UPS)などがあります。. マルチピンスナップイン終端 小型 最大18,000時間の長寿命 高リプル電流 高電圧 優れたサージ電圧耐性
注文コード49335345
品番ALC10C471EE400