内容量1個
仕様電圧:400V dc●寸法:40 x 45mm●高さ:45mm●パッケージ/ケース:Can - スナップイン、ラジアル●リードピッチ:22.5mm●リード長さ:6.3mm●シリーズ:ALC10●直径:40mm●等価直列抵抗:258 mΩ @ 100 kHz●リップル電流:3 A @ 100Hz●リーク電流:1.128 mA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●許容差(プラス):+20%●ALC10シリーズ. Kemet ALC10シリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、幅広いケースサイズと定格電圧に対応しています。 ALC10シリーズは、高電圧用途(最大550 V dc)及び高リプル電流用途向けに設計されています。 ALC10シリーズはサージ電圧耐性を備え、非常に長期で使用できるため、高い信頼性が求められる用途に最適です。 このアルミ電解コンデンサに適した用途には、周波数コンバータ、スイッチモード電源(SMPS)、無停電電源システム(UPS)などがあります。. マルチピンスナップイン終端 小型 最大18,000時間の長寿命 高リプル電流 高電圧 優れたサージ電圧耐性
注文コード49335354
品番ALC10C471EE400