ALP22A471DE450 KEMET アルミ電解コンデンサ マルチピン端子 KEMET 49335379

KEMET アルミ電解コンデンサ マルチピン端子

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電圧:450V dc●取り付けタイプ:スルーホール●寸法:40 x 75mm●長さ:75mm●パッケージ/ケース:Can - はんだピン、ラジアル●リード径:1.1mm●構造:アルミ缶●直径:40mm●リップル電流:2.29 A @ 100Hz●リーク電流:1.269 mA●許容差:-10 → +30%●許容差(マイナス):-20%●許容差(プラス):+20%●ALP22シリーズ. 長寿命な低ESRアルミ電解コンデンサで、安全ベントと絶縁スリーブを採用 追加用の基板ピンは機械接続専用 これらの端子は絶縁パッド上の基板にはんだ付けすることをお勧めします。 注文コード49335379 品番ALP22A471DE450
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量57種類から選べます 他の種類を見る
仕様電圧:450V dc●取り付けタイプ:スルーホール●寸法:40 x 75mm●長さ:75mm●パッケージ/ケース:Can - はんだピン、ラジアル●リード径:1.1mm●構造:アルミ缶●直径:40mm●リップル電流:2.29 A @ 100Hz●リーク電流:1.269 mA●許容差:-10 → +30%●許容差(マイナス):-20%●許容差(プラス):+20%●ALP22シリーズ. 長寿命な低ESRアルミ電解コンデンサで、安全ベントと絶縁スリーブを採用 追加用の基板ピンは機械接続専用 これらの端子は絶縁パッド上の基板にはんだ付けすることをお勧めします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする