内容量1パック(40個)
仕様インダクタンス:1 mH●シリーズ:SC●DC抵抗:12mΩ●電流 Max:15 A●寸法:44 x 30 x 44mm●動作温度範囲:-25 → +65 ℃●取り付けタイプ:スルーホール●高さ:44mm●Kemet SC-Jシリーズ端子ベースタイプコモンモードチョーク. Kemet SCコイル、SC-J端子ベースタイプAC ラインフィルタは、コモンモードチョークとして家庭用電化製品での使用に適しています。 広範なサイズと仕様が用意されています。. 最大定格電流: 18 A 最低DC抵抗: 7 mΩ 最大インダクタンス: 8 mH
注文コード49335564
品番SC-15-10J