内容量1箱(200個)
仕様インダクタンス:5 mH●シリーズ:SC●DC抵抗:80mΩ●電流 Max:4 A●寸法:34 x 23 x 34mm●動作温度範囲:-25 → +40 ℃●取り付けタイプ:スルーホール●高さ:34mm●Kemet SCシリーズコモンモードチョーク. KemetスタンダードタイプSCコイルACラインフィルタは、コモンモードチョークとして家庭用電化製品での使用に適しています。 広範なサイズと仕様が用意されています。. 最大定格電流: 30 A 最低DC抵抗: 6 mΩ 最大インダクタンス: 8 mH
注文コード49335573
品番SC-05-500