内容量1袋(5個)
仕様インダクタンス:5 mH●シリーズ:SC●DC抵抗:150mΩ●電流 Max:1 A●寸法:17.5 x 14 x 17.5mm●動作温度範囲:-25 → +80 ℃●取り付けタイプ:スルーホール●高さ:17.5mm●Kemet SC-Gシリーズコモンモードチョーク. Kemet SCコイルACラインフィルタは、コモンモードチョークとして家庭用電化製品での使用に適しています。 様々なサイズと仕様が用意されています。. 定格電流: 最大2 A DC抵抗: 0.08 → 0.18 Ω インダクタンス: 1000 → 5000 uH
注文コード49335607
品番SC-01-50G