内容量1袋(5個)
仕様インダクタンス:50 μH●シリーズ:SC●DC抵抗:16mΩ●電流 Max:10 A●寸法:34 x 23 34mm●動作温度範囲:-25 → +60 ℃●取り付けタイプ:スルーホール●高さ:34mm●Kemet SC-Dシリーズ高周波タイプコモンモードチョーク. Kemet SCコイル、SC-D AC ラインフィルタは、コモンモードチョークとして家庭用電化製品での使用に適しています。 広範なサイズと仕様が用意されています。. 最大定格電流: 20 A DC抵抗: 8 Ω インダクタンス: 最大100 μH
注文コード49335616
品番SC-10-D050