内容量1箱(600個)
仕様インダクタンス:138 mH●シリーズ:SS●DC抵抗:5.9Ω●電流 Max:300 mA●寸法:20.5 x 16.5 x 24.5mm●動作温度範囲:-25 → +70 ℃●取り付けタイプ:スルーホール●高さ:24.5mm●Kemet SS21Vシリーズコモンモードチョーク. Kemet SSコイル、SS21V AC ラインフィルタは、コモンモードチョークとして家庭用電化製品での使用に適しています。 広範なサイズと仕様が用意されています。. 小型設計 定格電流: 最大3 A DC抵抗: 0.07 Ω 高いインダクタンス: 最大138 mH SS24Vタイプ及びSS11Vタイプと同じピンピッチで、設計や交換が容易です。
注文コード49335677
品番SS21V-R031380