内容量1箱(600個)
仕様インダクタンス:23 mH●シリーズ:SS●DC抵抗:1.8Ω●電流 Max:500 mA●寸法:22 x 14.5 x 21.5mm●動作温度範囲:-25 → +75 ℃●取り付けタイプ:スルーホール●高さ:21.5mm●Kemet SS11VLシリーズ高周波数コモンモードチョーク. Kemet SSコイル、SS11VL AC ラインフィルタは、コモンモードチョークとして家庭用電化製品での使用に適しています。 広範なサイズと仕様が用意されています。. 高周波タイプ 定格電流: 最大3 A DC抵抗: 0.06 Ω インダクタンス: 最大82 mH 最大20.55 mmの非常に低いプロファイル
注文コード49335686
品番SS11VL-05230