KEMET コモンモードノイズフィルタ SS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(350個) 仕様インダクタンス:4 μH●シリーズ:SS●DC抵抗:100mΩ●電流 Max:3 A●寸法:26 x 20.5 x 30.5mm●動作温度範囲:-25 → +70 ℃●取り付けタイプ:スルーホール●高さ:30.5mm●Kemet SS26Vシリーズコモンモードチョーク. Kemet SSコイル、SS26V AC ラインフィルタは、コモンモードチョークとして家庭用電化製品での使用に適しています。 広範なサイズと仕様が用意されています。. 小型設計 定格電流: 最大3 A DC抵抗: 0.10 Ω 高いインダクタンス: 最大116 mH SS28Vタイプ及びSS24Vタイプと同じピンピッチで、設計や交換が容易です。 注文コード49335695 品番SS26V-R300038
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量10種類から選べます 他の種類を見る
仕様インダクタンス:4 μH●シリーズ:SS●DC抵抗:100mΩ●電流 Max:3 A●寸法:26 x 20.5 x 30.5mm●動作温度範囲:-25 → +70 ℃●取り付けタイプ:スルーホール●高さ:30.5mm●Kemet SS26Vシリーズコモンモードチョーク. Kemet SSコイル、SS26V AC ラインフィルタは、コモンモードチョークとして家庭用電化製品での使用に適しています。 広範なサイズと仕様が用意されています。. 小型設計 定格電流: 最大3 A DC抵抗: 0.10 Ω 高いインダクタンス: 最大116 mH SS28Vタイプ及びSS24Vタイプと同じピンピッチで、設計や交換が容易です。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする