内容量1箱(350個)仕様インダクタンス:33 mH●シリーズ:SS●DC抵抗:0.7Ω●電流 Max:1 A●寸法:26 x 20.5 x 30.5mm●動作温度範囲:-25 → +75 ℃●取り付けタイプ:スルーホール●高さ:30.5mm●Kemet SS26Vシリーズコモンモードチョーク. Kemet SSコイル、SS26V AC ラインフィルタは、コモンモードチョークとして家庭用電化製品での使用に適しています。 広範なサイズと仕様が用意されています。. 小型設計 定格電流: 最大3 A DC抵抗: 0.10 Ω 高いインダクタンス: 最大116 mH SS28Vタイプ及びSS24Vタイプと同じピンピッチで、設計や交換が容易です。注文コード49335704品番SS26V-R100330