内容量1箱(800個)
仕様インダクタンス:12 mH●シリーズ:SS●DC抵抗:0.9Ω●電流 Max:700 mA●寸法:21 x 20.5 x 16mm●動作温度範囲:-25 → +75 ℃●取り付けタイプ:スルーホール●動作温度 Min:-25℃●Kemet SCシリーズコモンモードチョーク. KemetスタンダードタイプSCコイルACラインフィルタは、コモンモードチョークとして家庭用電化製品での使用に適しています。 広範なサイズと仕様が用意されています。. 最大定格電流: 30 A 最低DC抵抗: 6 mΩ 最大インダクタンス: 8 mH
注文コード49335713
品番SS11H-07120-CH