内容量1箱(1000個)
仕様インダクタンス:8 mH●シリーズ:SU●DC抵抗:6Ω●電流 Max:200 mA●寸法:17 x 11 x 17mm●動作温度範囲:-25 → +80 ℃●取り付けタイプ:スルーホール●動作温度 Min:-25℃●Kemet SU9V/9Hシリーズコモンモードチョーク. Kemet SUコイル、SU9V/9H AC ラインフィルタは、コモンモードチョークとして家庭用電化製品での使用に適しています。 広範なサイズと仕様が用意されています。. 定格電流: 最大1 A DC抵抗: 0.3 Ω インダクタンス: 最大18 mH
注文コード49335835
品番SU9V-02080