内容量1袋(10個)
仕様インダクタンス:10 mH●シリーズ:SU●DC抵抗:4Ω●電流 Max:200 mA●寸法:17 x 11 x 17mm●動作温度範囲:-25 → +80 ℃●取り付けタイプ:スルーホール●動作温度 Min:-25℃●Kemet SU9VF/9HFシリーズコモンモードチョーク. Kemet SUコイル、SU9VF/9HF AC ラインフィルタは、コモンモードチョークとして家庭用電化製品での使用に適しています。 広範なサイズと仕様が用意されています。. 定格電流: 最大0.7 A DC抵抗: 0.44 Ω インダクタンス: 最大10 mH
注文コード49335878
品番SU9VF-02100