KEMET コモンモードノイズフィルタ SU

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様インダクタンス:40 μH●シリーズ:SU●DC抵抗:180mΩ●電流 Max:700 mA●寸法:17 x 11 x 17mm●動作温度範囲:-25 → +75 ℃●取り付けタイプ:スルーホール●高さ:17mm●Kemet SU9VDシリーズ高周波数コモンモードチョーク. Kemet SUコイル、SU 9VD高周波AC ラインフィルタは、コモンモードチョークとして家庭用電化製品での使用に適しています。 広範なサイズと仕様が用意されています。. 定格電流: 最大0.7 A DC抵抗: 0.10 Ω インダクタンス: 最大40 μH 注文コード49335923 品番SU9VD-07040
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は仕様・内容量16種類から選べます 他の種類を見る
仕様インダクタンス:40 μH●シリーズ:SU●DC抵抗:180mΩ●電流 Max:700 mA●寸法:17 x 11 x 17mm●動作温度範囲:-25 → +75 ℃●取り付けタイプ:スルーホール●高さ:17mm●Kemet SU9VDシリーズ高周波数コモンモードチョーク. Kemet SUコイル、SU 9VD高周波AC ラインフィルタは、コモンモードチョークとして家庭用電化製品での使用に適しています。 広範なサイズと仕様が用意されています。. 定格電流: 最大0.7 A DC抵抗: 0.10 Ω インダクタンス: 最大40 μH RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする