KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 能動部品
KEMETの 集積回路(IC)
KEMET コンデンサクリップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(250個)
仕様
アクセサリタイプ:クリップ●併用可能製品:電解コンデンサ●材料:スチール●直径:35mm●クリップ直径:35mm
注文コード
49336167
品番
H2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アクセサリタイプ:クリップ●併用可能製品:電解コンデンサ●材料:スチール●直径:35mm●クリップ直径:35mm
RoHS指令(10物質対応)
対応