KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 能動部品
KEMETの 集積回路(IC)
KEMET コンデンサクリップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
アクセサリタイプ:クリップ●併用:電解コンデンサ●材料:スチール●直径:65mm●クリップ直径:65mm
注文コード
49336219
品番
V10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アクセサリタイプ:クリップ●併用:電解コンデンサ●材料:スチール●直径:65mm●クリップ直径:65mm
RoHS指令(10物質対応)
対応