KEMET シールドシート

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1パック(20個) 仕様材質:ミクロン磁性粉混合のポリマーベース●方法を修正:自己接着性●厚さ:0.2mm●長さ:240mm●幅:240mm●EFシリーズ、EFXタイプフレキシブルサプレッサシート. EFシリーズシールドシートは、共振波及び電磁波抑制に使用でき、電子機器からの高周波ノイズの抑制に効果的です。 KEMETのこのフレキシブルサプレッサシートは、ポリマーベースにミクロサイズの磁性粉を分散した構成になっています。 このシートは薄く、柔軟性に優れているため、使用する場所を選びません。 EFRタイプフレキシブルサプレッサシートには様々な厚みのシートが揃っており、透磁率はμ100です。 これらのシールドシートは赤リン非含有です。. あらゆる大きさや形状に切断可能 薄く柔軟な材質 ポータブル機器での使用に最適 短時間での設置が可能 共振波抑制 電磁波抑制. 製品用途の情報. このフレキシブルサプレッサシールドシートは、モバイル通信機器、オフィスオートメ、デジタル交換、オーディオ / ビデオ機器の通信端子などの用途に適しています。 また、このEFシールドシートを電子機器間や電子機器内の準マイクロ波インターフェイスに使用することもできます。 フレキシブルサプレッサシートは、ESD (静電気放電)対策にお勧めです。また、放射ノイズを抑制するために、電子機器内で使用することもできます。 注文コード49336298 品番EFX(02)-240X240T0800
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は仕様・内容量など320種類から選べます 他の種類を見る
仕様材質:ミクロン磁性粉混合のポリマーベース●方法を修正:自己接着性●厚さ:0.2mm●長さ:240mm●幅:240mm●EFシリーズ、EFXタイプフレキシブルサプレッサシート. EFシリーズシールドシートは、共振波及び電磁波抑制に使用でき、電子機器からの高周波ノイズの抑制に効果的です。 KEMETのこのフレキシブルサプレッサシートは、ポリマーベースにミクロサイズの磁性粉を分散した構成になっています。 このシートは薄く、柔軟性に優れているため、使用する場所を選びません。 EFRタイプフレキシブルサプレッサシートには様々な厚みのシートが揃っており、透磁率はμ100です。 これらのシールドシートは赤リン非含有です。. あらゆる大きさや形状に切断可能 薄く柔軟な材質 ポータブル機器での使用に最適 短時間での設置が可能 共振波抑制 電磁波抑制. 製品用途の情報. このフレキシブルサプレッサシールドシートは、モバイル通信機器、オフィスオートメ、デジタル交換、オーディオ / ビデオ機器の通信端子などの用途に適しています。 また、このEFシールドシートを電子機器間や電子機器内の準マイクロ波インターフェイスに使用することもできます。 フレキシブルサプレッサシートは、ESD (静電気放電)対策にお勧めです。また、放射ノイズを抑制するために、電子機器内で使用することもできます。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする